• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 0,8-2″ (4 Stk.), einfaches Modell im Satz

Artikel-Nr.: 368-996
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 368-996
EAN / GTIN 4946368518084
Herstellernummer 368-996
L-Nummer L40010 8653
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

3-Punkt-Innenmeßgerät in wirtschaftlicher Ausführung. Analog, in Sätzen. Lieferung inklusive ein oder zwei Einstellringen sowie Verlängerung. Meßflächen und Konus gehärteter Stahl.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,8 - 2
Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
Bemerkungen: Mit Verlängerung
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ⌀ 17 mm über 12 mm: ⌀ 23 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellring, Verlängerungsrohr, Werksprüfzertifikat (Nur für Messmittel)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb