• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest 275-300mm, 0,005mm, einfaches Modell

Artikel-Nr.: 368-781
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
Messtechnik analog
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 368-781
EAN / GTIN 4946368517841
Herstellernummer 368-781
L-Nummer L40010 4877
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wirtschaftliche Ausführung. Einzelgeräte. Ohne Einstellring oder Verlängerung.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 275 - 300
Skalenteilungswert: 0,005 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ⌀ 17 mm über 12 mm: ⌀ 23 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat

Passende Produkte