• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Schraubzwinge aus Ganzstahl mit Knebelgriff, max. 250 mm Spannweite, 100 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 365-250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 365-250
EAN / GTIN 4027474915797
Herstellernummer 365-250
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die C-Schraubzwingen aus Ganzstahl der Baureihe 365 werden für federndes elastisches Spannen mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Schraubzwinge hat sorgt durch ihre Trapezspindel für eine besonders hohe Presskraft. Die Baureihe 365 hat einen Knebelgriff, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.
  • Spannkraft bis zu 40.000 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 163 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 7/16
  • Branche: Baugewerbe, Technischer Handel, Handwerk, Holzbau
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 250 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 9 13/16
  • Gesamtlänge [mm]: 384 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 15 1/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Nein
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 100 mm
  • Länge der Backen [mm]: 50 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 15/16
  • Backenbreite [mm]: 39 mm
  • Spannkraft [N]: 40.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 40 x 20
  • Backenbreite [inch]: 1 9/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 250 mm / 100 mm