• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Schraubzwinge aus Ganzstahl mit Knebelgriff, max. 75 mm Spannweite, 50 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 365-075
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 365-075
EAN / GTIN 4027474915759
Herstellernummer 365-075
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die C-Schraubzwingen aus Ganzstahl der Baureihe 365 werden für federndes elastisches Spannen mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Schraubzwinge hat sorgt durch ihre Trapezspindel für eine besonders hohe Presskraft. Die Baureihe 365 hat einen Knebelgriff, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.
  • Spannkraft bis zu 40.000 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 87 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 7/16
  • Branche: Baugewerbe, Technischer Handel, Handwerk, Holzbau
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 75 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 2 15/16
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 7/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Nein
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 50 mm
  • Länge der Backen [mm]: 34 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 5/16
  • Backenbreite [mm]: 27 mm
  • Spannkraft [N]: 13.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 22 x 10,5
  • Backenbreite [inch]: 1 1/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 75 mm / 50 mm