{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite b | 75 mm | |
| Backenhöhe h | 26 mm | |
| Höhe h1 | 23 mm | |
| Höhe h2 | 18 mm | |
| Backenlänge l | 39 mm | |
| Länge l1 | 3 mm | |
| Gewicht | 0,4 kg | |
| passend zu Farbcode | HOLEX ZS 75 | |
| Produktart | Schraubstock-Backen |
| Artikelnummer | 363312 75P | |
| EAN / GTIN | 4069515048729 | |
| Herstellernummer | 363312 75P | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |