• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Aufsatzbacke Standard, Backenbreite b: 120Pmm

Artikel-Nr.: 363310 120P
Rabatt
95,20 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 120 mm
Backenhöhe h 33 mm
Höhe h1 30 mm
Höhe h2 25 mm
Backenlänge l 54 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 1,3 kg
passend zu Farbcode HOLEX ZS 120
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363310 120P
EAN / GTIN 4069515048712
Herstellernummer 363310 120P
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacke mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.