Stufenbacke für Grippeinsätze mobil, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361347 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 124,4 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 70 mm
Länge l1 40 mm
passend zu Farbcode Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361347 125
EAN / GTIN 4250364402729
Herstellernummer 6921884050031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Für Fertigteil- und Rohteilspannung (durch einschraubbare Grippeinsätze).

Passend für:

Titan 2 Nr. 361302.

Hinweis:

Rohteilspannung nur bei parallelen Werkstücken. Grippeinsätze Nr. 361238361250.