Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

NC-Hochdruckspanner TITAN 2 mit Spannkraft-Messfunktion „Clamp assist“, Typ: 125K

Artikel-Nr.: 361304 125K

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Titan 2
Typ 125K
Gewicht 22 kg
Gesamtlänge L 318 mm
Grundkörperlänge a 280 mm
Grundkörperbreite B 126 mm
Grundkörperhöhe c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Längsnut 20 mm
m 139 mm
Quernut 20 mm
r 77 mm
Farbcode für passendes Zubehör Titan 2
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361304 125K
Herstellernummer 6921738000066
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Führungsbahn induktiv gehärtet. Seitlich, Ober- und Unterseite geschliffen.
Merkmal:
Spanner für modulares Spannsystem.
Vergrößerter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen in Kombination mit Niederzugfunktion.
Backen mit M12 Zylinderschrauben.
8 mm verlorener Spannrand bei Niederzug, 3 mm bei Gripp.
Spannung nahe der neutralen Faser möglich.
Spannbacken der Vorgängermodelle sind kompatibel.
Austrittöffnung für Kühlmittel und Späne. Präzise Richtnuten.
Gewinde für Werkstückanschlag und für Verlängerung.
Maximale Spannkraft 40 kN.

Merkmal:

Vertikal einsetzbar.

Vorteil:

Präziser, kraftvoller Multifunktions-Hochdruckspanner.
  • Zuverlässige Rohteilspannung über Hochdruckspindel mit extra langem Krafthub.
  • Exakte Fertigteilbearbeitung, Grundkörper allseitig bearbeitet.

Funktion:

Spannen ausschließlich mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (maximal 30 Nm).
Mit spezieller Hochdruckspindel und mechanischem Kraftverstärker.
Hochdruckspindel mit Messsensorik versehen, vollgekapselt. Übertragung der Spannkräfte per Funk (2,4 GHz) an das Messsystem Nr. 361306. Unempfindlich gegenüber Vibrationen, Kühlmittelgeschützt.

Verwendung:

Zum konventionellen Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen. Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitten durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück. Geeignet für alle Werkstoffe bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm2. Horizontal und seitlich einsetzbar.
Zum Messen und Überprüfen der echten Spannkräfte.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Stiftschlüssel, 12-kant Steckschlüsseleinsatz SW 14, 4 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

Backen siehe Nr. 361331361970.
Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60.

Hinweis:

Elektronische Empfangseinheit „Clamp assist“ siehe Nr. 361306.
Spannweitenverlängerung durch Grundkörper Nr. 360420 Gr. 125 möglich.