Trägerbacke Uni-Grippset, für T-Rex fest, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361208 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Backenhöhe h 20 mm
Backenlänge l 61 mm
Spannbereich maximal rund 160 mm
Spannbereich minimal rund 100 mm
Spannbereich maximal Vierkant 152 mm
Spannbereich minimal Vierkant 0 mm
passend zu Farbcode T-Rex
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361208 125
EAN / GTIN 4250364401937
Herstellernummer 6921884005242
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacken dienen zur Aufnahme des Universalset-Gripp Nr. 361345 Gr. 125. Mobilbacke pendelnd zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.