Vorsatzbacke Gripp 3/5 für weiche Werkstoffe, für Typ: 63

Artikel-Nr.: 361150 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 63 mm
Backenhöhe h 20 mm
Backenlänge l 12 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361150 63
EAN / GTIN 4045197953551
Herstellernummer 361150 63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

3 mm Auflagefläche.

Vorteil:

Durch Wenden der Backe steht eine zweite Spannstufe zur Verfügung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133, Nr. 361135 und 363025.
Stufenbacken Nr. 361295361296.