• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S32T PDUNL-15 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für rhombische, negative 55°-Wendeschneidplatten (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 3601106
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601106
EAN / GTIN 7291075037395
Herstellernummer 3601106
L-Nummer L23990 74

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG 150608-GN
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -13 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 51 mm
  • Schafthöhe (H) 29 mm

Passende Produkte