• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S25S SCLCL-09 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 3600843
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3600843
EAN / GTIN 7291075064513
Herstellernummer 3600843
L-Nummer L23990 398

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 35 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Dmin Abstechen 35 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -4 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 55 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte