• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Funk-3D-Taster digital mit Tasteinsatz (⌀ 4 mm) XTOUCH, Tastkugel-⌀: 4mm

Artikel-Nr.: 359450 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tastkugel-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
Serie XTOUCH
Schaft-⌀ 16 mm
Ablesung 0,005 mm
Messgenauigkeit < 0,01 mm
Auslenkweg x, y, z jeweils 7 mm
Gehäuse Länge 82 mm
Gehäuse Tiefe 39 mm
Gehäuse Breite 67 mm
freie Länge Tastarm 40 mm
Gesamtlänge (Gehäuse und Tasteinsatz) 134 mm
Justierweg ± 0,4 mm
Gewicht 0,52 kg
Ersatz-Tasteinsatz 359505 4
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Produktart Taster
Energieversorgung Batteriebetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602
Herstellernummer 359450 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Übertragungsmöglichkeit der gemessenen Werte in Kombination mit dem GARANT Xconnect Nr. 359455 1 möglich.
  • Nur passend für Siemens und Heidenhain Steuerungen. Die Maschine braucht einen funktionierenden USB-Port am Bedienpult.
  • Hohe Genauigkeit und Linearität. Zur vollautomatischen Bestimmung von Werkstücknullpunkten, Messung von Längen, Bohrungsmitten, Bezugskanten und Achsausrichtung.
  • Komfortable und einfache Rundlaufjustierung.
  • Großer Arbeitsbereich in allen Richtungen (x, y, z = 7 mm).
  • Kompaktes Metallgehäuse.
  • Staub- und wasserdicht = IP 67.
  • Sollbruchstelle.
  • Einfache Menüführung.
  • Schnelle Inbetriebnahme ohne Hardwareumbau und Servicetechnikereinsatz.
  • Kein Eingriff ins Betriebssystem der Werkzeugmaschine notwendig!
  • Minimierung der Ausschussteile.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Automatische Übermittlung der gemessenen Werte in die Maschinensteuerung durch GARANT Xconnect Nr. 359455 1.
Zur vollautomatischen Bestimmung von Werkstücknullpunkten, Messung von Längen, Bohrungsmitten, Bezugskanten und Achsausrichtung. Auch ein manueller Betrieb ohne Funkübertragung (ohne XCONNECT) ist möglich.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie CR2 und Tasteinsatz Nr. 359505 4.

Sonderzubehör:

Übertragungsstick XCONNECT Nr. 359455 1.

Hinweis:

Passender Tasteinsatz Nr. 359505 4. Der Artikel wird auf einer Maschine fest installiert und kann nur durch erneute Zyklenanfrage auf einer weiteren Maschine eingesetzt werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten tätigen.