Fein-Nulleinsteller, Typ: 100

Artikel-Nr.: 359093 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 54 mm
Höhe 100 mm
Produktart Null-Einstellgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359093 100
EAN / GTIN 4062406573621
Herstellernummer 359093 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminium eloxiert.
  • Stabile Bodenplatte aus gehärtetem Stahl (5 mm dick).

Verwendung:

Zum Einstellen von z. B. Kleinstbohrertypen und Fräsern.

Lieferumfang:

Inklusive Holzetui und Messprotokoll.

Hinweis:

Ersatzmessuhren Nr. 359094 siehe Ersatzteilliste.