Markierspitze, Radius: 0,5mm

Artikel-Nr.: 358729 0,5
Setpreis 3 Stück (55,67 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L1 53,5 mm
L2 0 mm
Radius R1 0,5 mm
passend für 358725
Produktart Gravier- und Markiernadeln

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358729 0,5
EAN / GTIN 4067263550679
Herstellernummer 358729 0,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

3 × Markierspitze.