• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ready to Fix Kit 43-tlg - Bit-Kit 1/4″

Artikel-Nr.: 3543889
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3543889
EAN / GTIN 4010886988374
Herstellernummer 3543889
L-Nummer L60160 113410
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bit-/Steckschlüssel-Set mit 5-in-1-Multifunktions-Bit-Knarre, Multifunktions-Bit-Knarre mit 180° Schwenkkopf und T-Griff-Funktion, Bit-Schraubendreher mit starkem Haltemagneten und hoher Kraftübertragung, D20 Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsätze 5,5 - 13 mm, 50 mm Torsions-Bits für tief sitzende Schrauben, Impact ready, Bit-Halter mit starkem Haltemagneten für Einsatz in Spannfuttern, Bits 25 mm für universelle Schraubarbeiten, Aufbewahrung in hochwertiger Textiltasche mit CT-Modul in 3D-Carbon-Optik

Merkmal:

  • Inhalt: 43 Stück
  • Gesamtlänge: 180 mm
  • Gesamtbreite: 110 mm
  • Gesamthöhe: 50 mm
  • Netto-Gewicht: 0,662 kg
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Stückliste (Text):
    • 1/4'' Multifunktions-Bit-Knarre 671 M
    • Verlängerung 671-M
    • 1/4'' Vierkant-Adapter 671-MK
    • Bit-Schraubendreher 670M
    • D20 5.5, D20 6, D20 7, D20 8, D20 10, D20 12, D20 13
    • Bits, 25mm:
    • PH1, PH2, PH3
    • PZ1, PZ2, PZ3
    • T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    • HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8
    • SL4.5, SL5.5
    • Torsions-Bits, 50mm: PH2
    • PZ1, PZ2
    • T20, T25, T30
    • HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
    • Bit-Halter 1/4'' 6-kant
  • umdrehbare Arme vorhanden: Nein
  • Aufbewahrung: Textiltasche

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb