• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf Kunstharz 130/90x55x22,23 mm A 16 P4 B84 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 351386
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 351386
EAN / GTIN 9003173513866
Herstellernummer 351386
L-Nummer L50140 1667
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der speziell für Stahl entwickelte PREMIUM Schleiftopf eignet sich auch bestens zum Kantenschliff, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.

Merkmal:

  • Form: 11BT KEGELIG.SCHLEIFTOPF M.BLECHT.
  • Korngröße: 16
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : W30 / E14 / K50
  • Abmessung (D / J x T x H): 130 / 90 x 55 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 130 mm
  • Stärke: 55 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
  • Robust und äußerst langlebig

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten

Empfehlung:

  • Korngröße 16 und 36 für Grobschleifen
  • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten