• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOGT 120405-DT IC948 Tiefbohr-Wendeschneidplatten mit 3 Schneidkanten, Wiper-Breitschlichtfase und Spanteilergeometrie

Artikel-Nr.: 3481707
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3481707
EAN / GTIN 7291075607062
Herstellernummer 3481707

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 11.59 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 11.59 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.3 mm