• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPMX 080308R-G IC8355 Wendeschneidplatten für DSD-EC- / DDD-EC- / DSD-IC-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3481696
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481696
EAN / GTIN 7291075601435
Herstellernummer 3481696

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.36 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC): 8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.18 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 8.36 mm