• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LOGT 060204R-DT IC908 Wendeschneidplatte zum Tieflochbohren mit 2 Schneidkanten, Spanteiler, positivem Spanformer und Wipergeometrie

Artikel-Nr.: 3481476
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481476
EAN / GTIN 7291075612813
Herstellernummer 3481476

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 2 mm