• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 11.00-20D-M20-06 Tieflochbohrer mit austauschbaren Einsätzen und einseitig spaltender Schneide und einer Planfase für hohe Bohrungsoberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481466
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3481466
EAN / GTIN 7291075614527
Herstellernummer 3481466

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Nutzlänge (LU) 241.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 11 mm
  • Funktionslänge (LF): 269 mm
  • Schaftlänge (LS): 50 mm
  • Nutzlänge (LU): 241.8 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb