• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 19.00-25D-M25-09 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 3481419
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481419
EAN / GTIN 7291075607000
Herstellernummer 3481419

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Gesamtlänge (OAL) 602 mm, Nutzlänge (LU) 503 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 19 mm
  • Funktionslänge (LF): 543 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 09
  • Gesamtlänge (OAL): 602 mm
  • Schaftlänge (LS): 56 mm
  • Nutzlänge (LU): 503 mm