• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 11.00-15D-M20-06 Tieflochbohrer mit austauschbaren Einsätzen und einseitig spaltender Schneide und einer Planfase für hohe Bohrungsoberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481347
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481347
EAN / GTIN 7291075614459
Herstellernummer 3481347

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Nutzlänge (LU) 181.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 11 mm
  • Funktionslänge (LF): 209 mm
  • Schaftlänge (LS): 50 mm
  • Nutzlänge (LU): 181.8 mm