• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 30.00-10D-M40-13 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 3481262
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481262
EAN / GTIN 7291075606935
Herstellernummer 3481262

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 30 mm, Gesamtlänge (OAL) 456.57 mm, Nutzlänge (LU) 314.57 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 30 mm
  • Funktionslänge (LF): 383 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 13
  • Gesamtlänge (OAL): 456.57 mm
  • Schaftlänge (LS): 69 mm
  • Nutzlänge (LU): 314.57 mm