• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPY 3.00-1.50 IC1017 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) mit scharfer Schneidkante zum Formdrehen von hoch hitzebeständigen Legierungen

Artikel-Nr.: 3469871
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3469871
EAN / GTIN 7291075589993
Herstellernummer 3469871

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer Y
  • Hauptfreiwinkel (AN): 7 Degrees
  • Eckenradius (RE): 1.5 mm
  • Schneidbreite (CW): 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 15.3 mm
  • Dmin Abstechen 70 mm