• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFN FD080-8-27-12F Planfräser für doppelseitige Schneideinsätze mit 6 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3469821
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3469821
EAN / GTIN 7291075597370
Herstellernummer 3469821

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 62.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 80 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB): 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFN WNGF 1207-E04
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb