• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Außenrundschleifscheibe einseitig ausgespart 600x80x304,8 mm B Stahl

Artikel-Nr.: 34694703
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34694703
EAN / GTIN 9009013126135
Herstellernummer 34694703
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Außenrundschleifen zählt in vielen Industrien zu einem der am häufigsten eingesetzten Schleifverfahren.
  • Beispielsweise werden in der Automobilindustrie Nocken-, Kurbel- und Getriebewellen für höchste Ansprüche und Anforderungen gefertigt.
  • Verwendung von Edelkorund speziell für un- und niedriglegierte Stähle.
  • Härte und Struktur der Scheibe sind relevant für den Schleiferfolg und optimal für die Anwendung auf un- und niedriglegierten Stählen abgestimmt.
  • Ebenfalls in unserem Sortiment erhältlich sind Scheiben für das Schrägeinstichschleifen.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Max. RPM: 1600rpm
  • Spezifikation: 390 X 30
  • Abmessung: D x T x H = 600 x 80 x 304,8

Vorteil:

  • Schrägeinstichschleifen möglich
  • Höhere Lebenserwartung
  • Erhöhte Standzeit

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Außenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Speziell zum Außenrundschleifen von un- und niedriglegierten Stählen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb