• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Pendelflachschleifscheibe gerade 400x50x127 C60 V Guss/Hartmetall

Artikel-Nr.: 34691429
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
Artikelnummer 34691429
EAN / GTIN 9009013125718
Herstellernummer 34691429
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei der Bearbeitung von Hartmetall ist diese Siliziumkarbidscheibe eine kostengünstige Alternative zu Superschleifmitteln.
  • Für nitrierte Werkstücke mit einfachen Profilen oder verschleißfesten Aufspritzlegierungen stellt die Siliciumkarbidscheibe eine gute Alternative dar, da sie mit Standard-Diamantabrichtwerkzeugen profilierbar ist.

Vorteil:

  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Universell einsetzbar

Werkstoff:

  • Guss, Hartmetall

Hinweis:

  • Für die Bearbeitung von Guss und Buntmetallen, aber auch für untergeordnete Anwendungen auf Hartmetall
  • Für nitrierte Werkstücke mit einfachen Profilen oder verschleißfesten Aufspritzlegierungen