• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit ONE Fächerscheibe gekröpft 125x22,23 mm ZA60 Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34689699
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Artikelnummer 34689699
EAN / GTIN 9009013079899
Herstellernummer 34689699
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • ONE

Beschreibung:

  • Präzise Fächerscheibe für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: ZA 60 Q- B
  • Abmessung: D x H = 125 x 22,23

Vorteil:

  • Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
  • Ausgewogene Fächerverteilung für lange Standzeiten
  • Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für die schnelle und präzise Bearbeitung verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten