• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Grobreinigungsscheibe Quick-Change 76xR S EX.GROB PREMIUM universell

Artikel-Nr.: 34683609
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Artikelnummer 34683609
EAN / GTIN 9009013078946
Herstellernummer 34683609
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Innovative Quick-Change Grobreinigungsscheibe für die aggressive und schnelle Reinigung von Werkstücken aus unterschiedlichen Materialien.
  • Geeignet für den Miniwinkelschleifer.

Vorteil:

  • Leises und ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung
  • Mit Nylonfasern angereicherte Struktur gewährleistet aggressives Schleifen
  • Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe
  • Keine korrosionsgefährdenden Bestandteile

Verwendung:

  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
  • Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl/Kunststoff / PVC

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für die Entfernung von Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz mit dem Miniwinkelschleifer