• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit universelle Grobreinigungsscheibe 100x13 mm S EX.GROB PREMIUM

Artikel-Nr.: 34683605
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Artikelnummer 34683605
EAN / GTIN 9009013078908
Herstellernummer 34683605
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Innovative Grobreinigungsscheibe mit Schaft für die aggressive und schnelle Reinigung von Werkstücken aus unterschiedlichen Werkstoffen.
  • Geeignet für alle gängigen Geradschleifer.

Vorteil:

  • Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze
  • Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Geringe Wärmeentwicklung

Verwendung:

  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
  • Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen
  • Verwendung eines regelbaren Geradschleifers
  • Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl/Kunststoff / PVC

Passend für:

  • Geradschleifer

Hinweis:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren