• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schruppscheibe 178x4x22,23 mm ZA24R-BFP PREMIUM Guss

Artikel-Nr.: 34680592
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Artikelnummer 34680592
EAN / GTIN 9009013080079
Herstellernummer 34680592
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neuen PREMIUM Schruppscheiben für Gusseisen von Tyrolit garantieren Ihnen, je nach Variante, höchste Standzeiten oder einzigartigen Anwendungskomfort.
  • Während die HARD Variante (S) die erste Wahl für schwierigste Anwendungen mit höchstem Anpressdruck ist, wird Ihnen mit der MEDIUM Variante (R) eine komfortablere Alternative geboten, um Vibrationen bei der täglichen Arbeit zu reduzieren und die Anwenderfreundlichkeit auf Gusswerkstoffen zu steigern.
  • Zusätzlich wird das Sortiment durch eine SOFT Variante (P) ergänzt, welche höchsten Komfort bei niedrigem Anpressdruck bietet.
  • Dadurch wird Berufskrankheiten wie Muskel- und Skelettschädigungen, neurologischen Erkrankungen und Durchblutungsstörungen, wie z.B.
  • der Weißfingerkrankheit, entgegengewirkt.
  • Zusätzlich ist die SOFT Ausführung auch für das Entfernen von Gusshaut und Versandungen geeignet.
  • Die neuen Schruppscheiben sind speziell für Hochfrequenzmaschinen und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer konzipiert.
  • Randausbrüche werden mit dieser Schruppscheibe zur Seltenheit.
  • Das Hochleistungswerkzeug wurde für die universelle Anwendung auf Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL) und Sphäroguss (GJS) entwickelt und kommt sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten sowie Putzarbeiten zum Einsatz.

Vorteil:

  • Höchste Abtragsleistung dank hochwertigem Zirkonkorund
  • Speziell auf Gusseisen abgestimmte Bindung ermöglicht längste Standzeiten
  • Randausbrüche werden auf ein Minimum reduziert

Verwendung:

  • Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer
  • HARD (S): der Entgratungsspezialist für längste Standzeiten
  • MEDIUM (R): die Universaltype mit erhöhtem Arbeitskomfort
  • SOFT (P): einzigartiger Komfort und höchste Aggressivität / auch für das Entfernen von Gusshaut und Versandungen geeignet
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen (nur HARD und MEDIUM) / 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Werkstoff:

  • Guss

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für anspruchsvollste Anwendungen auf Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL) und Sphäroguss (GJS), sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten