• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifstift Keramisch 52ZY 20x25-6x40 A V PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34666162
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34666162
EAN / GTIN 9009013138213
Herstellernummer 34666162
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Hochleistungs Schleifstifte zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf verschiedensten Stahlqualitäten.
  • Geeignet für alle gängigen Geradschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 35m/s
  • Spezifikation: 88A V38
  • Abmessung: D x T - S x L = 20 x 25 - 6 x 40

Vorteil:

  • Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Dank keramischer Bindung mit Edelkorund Rosa ideal für unlegierte Stähle

Verwendung:

  • Korngröße 24 – 46 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 90 für Feinschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:

    O: für hohe Aggressivität

    P: universell einsetzbar
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Geradschleifer

Hinweis:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen