• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fächerscheibe gerade 125x22,23 mm ZA40 BASIC Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34659371
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34659371
EAN / GTIN 9009013069234
Herstellernummer 34659371
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Schleifen von Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: ZA40-325
  • Abmessung: D x H = 125 x 22,23

Vorteil:

  • Erhöhte Lebensdauer durch neues Design mit 30% mehr Leinen
  • Guter spezifischer Abtrag
  • Effizienz und Haltbarkeit zu einem attraktiven Preis

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Diese Fächerscheiben eignen sich perfekt für die schnelle und präzise Anwendung auf Stahl und Edelstahl.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb