• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifband TRINE 50x2000 A30 P81 JTS Chrom/Inox/Kobalt/Nickel/Titan

Artikel-Nr.: 34638016
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
Artikelnummer 34638016
EAN / GTIN 9009013134185
Herstellernummer 34638016
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Drei-dimensionale Schleifmittel auf Unterlage für Finish-Anwendungen auf harten Metallen.
  • Geeignet für alle gängigen Stand- und Mini-Bandschleifer.

Vorteil:

  • Gleichmäßiges und perfektes Oberflächenfinish über die gesamte Lebensdauer
  • Feineres Finish als herkömmliche Schleifmittel auf Unterlage
  • Selbstschärfende Eigenschaften für konstant höchste Leistung

Werkstoff:

  • Edelstahl/Composites/Titan/Titanlegierungen/Chrom/Kobalt/Nickel

Passend für:

  • Mini-Bandschleifer;Stand-Bandschleifer

Hinweis:

  • Für das Entgraten, Anfasen und Finishen sowie den Feinschliff, Vor- und Zwischenschliff, Kontur- und Profilschliff
  • Geeignet für Trocken- und Nassanwendungen