• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBQ 20R-D65-JHP-ECD-MC Spannschäfte für Schneidenträger TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlung

Artikel-Nr.: 3463200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3463200
EAN / GTIN 7291075583526
Herstellernummer 3463200

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 113 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH): 55 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 113 mm
  • Schafthöhe (H): 20 mm
  • Schaftbreite (B): 26.5 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 113 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 65 mm