• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit TFC Klettschleifscheibe TRINE 115 A16 P81 Chrom/Inox/Kobalt/Nickel/Titan

Artikel-Nr.: 34620357
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
Artikelnummer 34620357
EAN / GTIN 9009013133614
Herstellernummer 34620357
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Drei-dimensionale Schleifmittel auf Unterlage im Tyrolit Fast Change Design für Finish-Anwendungen auf harten Metallen.
  • Geeignet für den Exzenterschleifer.

Vorteil:

  • Schnellste Werkzeugwechsel dank Tyrolit Fast Change Design
  • Gleichmäßiges und perfektes Oberflächenfinish über die gesamte Lebenszeit
  • Feineres Finish als herkömmliche Schleifmittel auf Unterlage
  • Selbstschärfende Eigenschaften für konstant höchste Leistung

Werkstoff:

  • Titan/Titanlegierungen/Edelstahl/Composites/Nickel/Chrom/Kobalt

Passend für:

  • Exzenterschleifer

Hinweis:

  • Für das Entgraten, Anfasen und Finishen sowie den Feinschliff, Vor- und Zwischenschliff, Kontur- und Profilschliff
  • Geeignet für Trocken- und Nassanwendungen