• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GQHINL 15.9C-16.5-40 Inneneinstech- und Drehstangen auf die Schneideinsätze mit 4 Schneidkanten montiert werden

Artikel-Nr.: 3461070
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3461070
EAN / GTIN 7291075578898
Herstellernummer 3461070

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″, Schneidbreite max. (CWX) 0.118″, Schneidbreite min. (CWN) 0.039″, Gesamtlänge (OAL) 5.906″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.098″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.118″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.039″
  • Funktionsbreite (WF): 0.417″
  • Kopflänge (LH): 1.575″
  • Dmin Abstechen 0.65″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.906″