• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPHN M-5X0.8-W HS HSS Hand-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13

Artikel-Nr.: 3460726
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460726
EAN / GTIN 7291075586237
Herstellernummer 3460726
L-Nummer L23910 109079

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer Set, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5, Gewindesteigung (TP) 0.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Norm DIN 352
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 16 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M5
  • Gewindesteigung (TP): 0.8 mm