• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN M-10X1.5-M-F HE DIN 13 HSSE. 5% Co spiralförmige Gewindebohrer ISO-metrisches Grobgewinde für eine große Auswahl an Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460700
EAN / GTIN 7291075587654
Herstellernummer 3460700

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M10, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm, Nutzlänge (LU) 39 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M10
  • Gewindesteigung (TP): 1.5 mm
  • Nutzlänge (LU): 39 mm