• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennscheibe CERABOND X gekröpft 125x1,6x22,23 mm CA46 Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34606299
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 15 Stück
  • Bestellschritt: 15 Stück
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
Artikelnummer 34606299
EAN / GTIN 9009013064451
Herstellernummer 34606299
L-Nummer L50140 103907
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die PREMIUM CERABOND X Trennscheibe ist Ihr verlässlicher Partner zum Trennen von sehr harten Materialien sowie Werkstücken mit großen Querschnitten.
  • Durch die Kombination eines einzigartigen Bindungssystems mit einem selbstschärfenden keramischen Korn wird eine besonders hohe Schnittigkeit sowie eine lange Standzeit erreicht und gleichzeitig das vorzeitige Ausbrechen des Korns verhindert.
  • Somit sind Sie mit den CERABOND X Werkzeugen für jede Herausforderung bestens gerüstet.

Vorteil:

  • Kürzeste Trennzeiten aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Sehr hohe Nutzungsdauer auf harten und anspruchsvollen Materialien
  • Die schnittigen Trennscheiben ermöglichen dem Anwender ein sehr komfortables Arbeiten mit wenig Kraftaufwand

Verwendung:

  • 1,0 bis 1,6 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2,0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Werkstoff:

  • für Stahl und Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und großen Querschnitten