• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN UNC 7/8-9-M HE HSSE 5% Co Gun Point Gewindebohrer - einheitliche Grobgewinde für eine große Anzahl an Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460567
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460567
EAN / GTIN 7291075586985
Herstellernummer 3460567

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNC 7/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 9

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 18 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 14.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 140 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 30 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNC 7/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 9