• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN UNF 3/4-16-M HE HSSE 5% spiralförmige Gewindebohrer - einheitliche Feingewinde, für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460561
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3460561
EAN / GTIN 7291075587319
Herstellernummer 3460561

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNF 3/4, Gewinde pro Zoll (TPI) 16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 14 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 11 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 110 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 24 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNF 3/4
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 16