• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN UNC #12-24-M HETI HSSE 5% Co spiralförmige Gewindebohrer, Grobgewinde für eine breite Palette von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460489
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460489
EAN / GTIN 7291075588910
Herstellernummer 3460489

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNC No.12, Gewinde pro Zoll (TPI) 24, Nutzlänge (LU) 30 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 16 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNC No.12
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 24
  • Nutzlänge (LU): 30 mm