• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSTN M-3X0.5-G PMTA PM-Maschinengewindebohrer mit gerader Spannut - Metrisches ISO-Grobgewinde nach DIN 13, für Grauguss

Artikel-Nr.: 3460478
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460478
EAN / GTIN 7291075596045
Herstellernummer 3460478

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M3, Gewindesteigung (TP) 0.5 mm, Nutzlänge (LU) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 10 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M3
  • Gewindesteigung (TP): 0.5 mm
  • Nutzlänge (LU): 18 mm