• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPFN MF-14X1.0-F PMTC PM-Kaltformungsmaschinen-Gewindebohrer - ISO-metrische Feingewinde nach DIN 13

Artikel-Nr.: 3460404
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460404
EAN / GTIN 7291075589641
Herstellernummer 3460404

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) MF14, Gewindesteigung (TP) 1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 11 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): MF14
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 1 mm