• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN UNF 9/16-18-M HETI Spiralförmige HSSW 5% Gewindebohrer mit einheitlichen Feingewinden, für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460364
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3460364
EAN / GTIN 7291075589214
Herstellernummer 3460364
L-Nummer L23910 110724

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNF 9/16, Gewinde pro Zoll (TPI) 18

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 11 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNF 9/16
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 18

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb