• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN MF-22X1.5-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Co-Spiralnut-Maschinengewindebohrer. ISO-metrische Feingewinde für eine Vielzahl von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460359
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460359
EAN / GTIN 7291075588620
Herstellernummer 3460359

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) MF22, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 18 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 14.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 125 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 24 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): MF22
  • Gewindesteigung (TP): 1.5 mm