• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN UNF 7/8-14-M HETI Spiralförmige HSSW 5% Gewindebohrer mit einheitlichen Feingewinden, für eine breite Palette von Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460336
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3460336
EAN / GTIN 7291075589160
Herstellernummer 3460336

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNF 7/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 14

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 18 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 14.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 125 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 24 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNF 7/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 14

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb