• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN M-3X0.5-S PMST PM Gun Point Gewindebohrer nach DIN 13 - ISO-metrisches Grobgewinde für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 3460304
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3460304
EAN / GTIN 7291075584981
Herstellernummer 3460304

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M3, Gewindesteigung (TP) 0.5 mm, Nutzlänge (LU) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 56 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 10 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M3
  • Gewindesteigung (TP): 0.5 mm
  • Nutzlänge (LU): 18 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb